Referenties
SKF:SAL 12 C
Rubix:03475709
Fabrikant:22263
EAN:7316577003416


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SAL 12 C STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78,9 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 35 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | m 12 |
| Dyn. belasting | 11,4 N |
| Lengte | 73 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,92 excl. BTW
/ stuk
€ 99,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen