Referenties
SKF:SIL 20 ES
Rubix:03083654
Fabrikant:23468
EAN:7316577003607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIL 20 ES STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 351 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Dyn. belasting | 30 N |
| Lengte | 106 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,43 excl. BTW
/ stuk
€ 99,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen