Referenties
INA:GIKL12-PB-A
Rubix:03160579
Fabrikant:0066348500000
EAN:4012802525779

Productdetails : INA GIKL 12 PB/A STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,18 excl. BTW
/ stuk
€ 67,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen