SKF SIL 25 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIL 25 ES
Rubix:03083657
Fabrikant:23472
EAN:7316577003621
SKF SIL 25 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 25 ES STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht672 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 24x2
Dyn. belasting48 N
Lengte128 mm
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,86 excl. BTW
/ stuk
141,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen