INA GAL 25 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL25-DO
Rubix:03161351
Fabrikant:0066337650000
EAN:4012802524727
INA GAL 25 DO STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 25 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte126 mm
Buitendiameter42 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 104,50 excl. BTW
/ stuk
€ 126,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen