SKF SIKAC 22 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKAC 22 M
Rubix:03083629
Fabrikant:23428
EAN:7316570461817
SKF SIKAC 22 M STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Diameter kop55 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 22 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x112x56 mm
Logistiek gewicht527,8 g
Binnendiameter22 mm
Diameter kop55 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Binnendraadm 22x1,5
Dyn. belasting38 N
Lengte112 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
146,51 excl. BTW
/ stuk
177,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen