Referenties
Facom:T5.1L
Rubix:10105685
EAN:3148510656724

Productdetails : FACOM GRIPTANG T5.1L
Sterke punten
• Bijzonder geschikt voor ambulante onderhoudstaken.• Zonder schokken geleidelijk en gecontroleerd ontgrendelen.• Praktisch en comfortabel: Met één hand te gebruiken, de handgrepen gaan maar weinig open.• Bekken afgewerkt met gesmeed chroom-molybdeen staal, zeer slijtvast.• Afmetingen: 250 x 75 x 22 mm.Gewicht: 565 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x80x25 mm |
| Gewicht verpakking | 560 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 565 g |
| Type | griptang met ontgrendeling en kunststof handgrepen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
