Groefkogellager SNR 6316C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
SNR eenrijig groefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6316C3
Rubix:A0487923
EAN:3413520152079



Documenten
Productdetails : SNR 6316 C3 KOGELLAGER
Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, open
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x180x45 mm |
| Logistiek gewicht | 3484 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,66 excl. BTW
/ stuk
€ 118,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen