Groefkogellager FAG 61802-2RSR-HLN, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellager 618..-2RSR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:61802-2RSR-HLN
Rubix:A0692845
Fabrikant:0684104090000
EAN:4054366838476
FAG 61802-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 61802-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers bestaan uit een buitenring, een binnenring en een kogellagerkooi. Deze onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden om samen te functioneren, maar kunnen voor onderhoud of vervanging uit elkaar worden gehaald. Door de geometrie van hun loopbanen en kogels kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.

Kenmerken:
Dit product is een eenrijig kogellager van het merk FAG. Het is voorzien van een kooi uit messing en twee rubberen afdichtingen. Dit type lager is geschikt voor lagere snelheden, omdat de rubberafdichtingen voor meer wrijving zorgen, wat leidt tot een hogere wrijvingsweerstand.

Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit eenrijige kogellager weinig onderhoud, omdat nasmering niet regelmatig nodig is. Het blijft echter aanbevolen om periodiek de algemene staat van het lager te controleren op tekenen van slijtage, schade of verontreiniging. Bij gebruik in zware omstandigheden, zoals blootstelling aan water, stof of hoge temperaturen, kan frequenter onderhoud noodzakelijk zijn. Let op de volgende punten:
- Toestand van de afdichtingen: De afdichtingen moeten in goede staat zijn zonder scheuren of vervormingen. Indien beschadigd, moeten ze worden vervangen.
- Reinheid: Het is belangrijk om kogellagers schoon te houden en vrij van stof en andere verontreinigingen.
- Smering: De gesloten eenrijige kogellagers zijn voorgesmeerd met voldoende vet voor de beoogde levensduur. Toch kan het nodig zijn om de smeerstatus regelmatig te controleren en indien nodig opnieuw te smeren.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.

Toepassingen

De groefkogellagers van FAG zijn ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals in gereedschapsmachines, transmissies, assen en motoren. Dankzij hun veelzijdigheid en superieure prestaties zijn ze de optimale keuze om de efficiëntie van apparatuur te verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie618
Kokerstaal
Grenstoerental14900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2070 N
Gewicht0,007 kg
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,23 excl. BTW
/ stuk
20,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden