Groefkogellager INA 201-XL-NPP-B, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:201-XL-NPP-B
Rubix:03120960
Fabrikant:0009007700000
EAN:4012802807363
INA 201 XL/NPP/B SPANLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA 201 XL/NPP/B SPANLAGER


Dit zelfinstellende kogellager van het merk INA is ontworpen om optimale prestaties te leveren en is ideaal voor veeleisende toepassingen. Het is uitgerust met een bolvormige buitenring en een binnenring met aanpassing en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van belastingen en uitstekende duurzaamheid. De afgedichte constructie en langdurige smering garanderen een soepele werking en minimaal onderhoud, zelfs onder zware omstandigheden.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende kogellager is ontworpen om uitlijningsfouten te verminderen en de prestaties van mechanische systemen te optimaliseren. Dankzij het ontwerp met een sferische buitenring is de installatie in flenslagers eenvoudig, waardoor de stabiliteit toeneemt. Het is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en is ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Bovendien biedt het geavanceerde afdichtingssysteem, bestaande uit ringen van verzinkt staal en een NBR-afdichting, effectieve bescherming tegen verontreinigingen.

Onderhoud:
Dit INA-kogellager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken dankzij de levensduursmering. Toch is het, om optimale prestaties te garanderen, aan te raden om de toestand van de afdichting regelmatig te controleren en deze voorzichtig te reinigen bij ophoping van vuil. Als de aanbevolen gebruikstemperaturen worden aangehouden, wordt de levensduur verlengd en blijft de efficiëntie maximaal.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen en heeft een P-afdichtingssysteem dat bestaat uit verzinkt stalen ringen in combinatie met een axiaal voorgespannen NBR-afdichting. Dit ontwerp biedt uitstekende bescherming tegen stof, vocht en verontreinigingen, waardoor het lager langer meegaat en minder onderhoud nodig heeft.

Merkinformatie:
INA is een erkend merk van de Schaeffler Group en is gespecialiseerd in de productie van lagers en oplossingen voor precisietechniek. Met een decennialange expertise biedt het merk hoogwaardige producten voor verschillende industriële sectoren. Het X-life label garandeert lagers met een verhoogd draagvermogen en een langere levensduur, die voldoen aan de eisen van de meest veeleisende omgevingen.

Belangrijke Voordelen:
- Zelfinstellend: vermindert uitlijningsfouten en optimaliseert prestaties.
- Verlengde levensduur: X-life label voor verbeterde duurzaamheid.
- Uitstekende Afdichting: beschermd tegen verontreinigingen, vocht en stof.
- Eenvoudige installatie: compatibel met flenslagers.
- Minder Onderhoud: soepele werking en lange levensduur.

Toepassingen:
Dit kogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transmissiesystemen, verpakkingsmachines en transportbanden. Dankzij de robuuste constructie en optimale afdichting is het een uitstekende keuze voor omgevingen waarin betrouwbaarheid en duurzaamheid cruciaal zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie2..-xl-npp-b
Kokerpolyamide
Nauwkeurigheidg0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3050 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,87 excl. BTW
/ stuk
36,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen