Groefkogellager SNR 6308ZZ, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR eenrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6308ZZ
Rubix:A0486676
EAN:3413520148942
SNR 6308-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6308-2Z KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, afdekschijf van plaatstaal aan beide zijden van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103x103x28 mm
Logistiek gewicht646 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental9000 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40300 N
Gewicht0,612 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,41 excl. BTW
/ stuk
18,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen