Groefkogellager FAG 6208-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6208-C3
Rubix:03018566
Fabrikant:0167203770030
EAN:4012801069939
FAG 6208 C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6208 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x80x80 mm
Logistiek gewicht372 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Materiaalstaal
Referentietoerental9300 rpm
Grenstoerental12300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 24,32 excl. BTW
/ stuk
€ 29,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden