Groefkogellager FAG 6022, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6022
Rubix:03016182
Fabrikant:0167184450000
EAN:4012801077309
FAG 6022 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6022 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x170x170 mm
Logistiek gewicht2060 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental4850 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,78 excl. BTW
/ stuk
250,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen