Groefkogellager SKF 6201 TN9/C3MTF3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6201 TN9/C3MTF3
Rubix:03471528
Fabrikant:125426
EAN:7316571494463




Productdetails : SKF 6201 TNG/C3/MTF3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 34,7 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6201 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,31 excl. BTW
/ stuk
€ 17,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
