Groefkogellager FAG 4204-BB-TVH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:4204-BB-TVH
Rubix:03015864
Fabrikant:0219094400000
EAN:4064328078185
FAG 4204 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4204-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


De FAG kogellagers zijn essentiële componenten voor tal van industriële toepassingen. Dankzij hun eenvoudige en robuuste ontwerp bieden ze betrouwbare ondersteuning in sectoren zoals de automobielindustrie, voedingsmiddelen, farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw.

Kenmerken:
Kogellagers zijn niet-scheidbare lagers met massieve binnen- en buitenringen en een kogelkast. De tweerijige lagers zijn geschikt voor hoge rotatiesnelheden en kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan.

Onderhoud:
Om een maximale levensduur te garanderen, is het aanbevolen om de FAG-kogellagers regelmatig te smeren met hoogwaardig vet. Volg altijd de aanbevelingen van de fabrikant voor een optimaal onderhoud. Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig moet worden gesmeerd. Ook daarom mag het niet worden gebruikt in stoffige of vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 42..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Eenvoudig en robuust ontwerp
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Kan zowel radiale als axiale belastingen aan

Toepassingen

FAG-lagers worden veelvuldig gebruikt in diverse industriële sectoren zoals de automobielindustrie, voedingsmiddelen, farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw. Hun veelzijdigheid maakt ze onmisbare componenten voor tal van toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x47x47 mm
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental13300 rpm
Grenstoerental12500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,64 excl. BTW
/ stuk
60,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen