Groefkogellager FAG 4206-BB-TVH, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:4206-BB-TVH
Rubix:03015868
Fabrikant:0219434600000
EAN:4064328140189
FAG 4206 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4206-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige groefkogellager van het merk FAG biedt een hogere belastingscapaciteit dan eenrijige lagers met dezelfde diameter, terwijl het zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt. Het open ontwerp vergemakkelijkt de installatie en het onderhoud. Dankzij de kooi van met glasvezel versterkt polyamide is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen die een combinatie van lichtheid, slijtvastheid en flexibiliteit vereisen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager, met twee lagers die tegenover elkaar worden geplaatst, is voorzien van een met glasvezel versterkte polyamide kooi, wat zorgt voor een verhoogde mechanische weerstand en een lager gewicht. Het open ontwerp maakt een optimale warmteafvoer mogelijk, wat vooral belangrijk is, omdat de polyamide kooi niet bestand is tegen te hoge temperaturen. De standaard radiale interne speling zorgt voor een soepele werking en verminderde wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt. Dit tweerijige lager is ontworpen voor toepassingen waarin een eenrijig groefkogellager onvoldoende zou zijn, omdat het een veel hogere belastingscapaciteit biedt.

Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen kan er smeermiddellekkage optreden. Daarom is regelmatige smering van het lager essentieel, hetzij door vet- of oliesmering, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Dit open ontwerp vereenvoudigt inspecties en onderhoudswerkzaamheden, waardoor toegang tot de interne componenten wordt vergemakkelijkt. Periodieke controles van belangrijke parameters, zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen, worden aanbevolen om langdurige prestaties te garanderen. In geval van abnormale slijtage wordt een snelle vervanging geadviseerd.

Afdichting:
Dit lager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Door het open ontwerp is het blootgesteld aan de omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van vuil en de lekkage van het smeermiddel. Daarom zijn een schone werkomgeving en adequate smering noodzakelijk om voortijdige slijtage te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het merk heeft een jarenlange, rijke expertise en maakt gebruik van geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen. FAG-lagers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële en mechanische toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende belastingscapaciteit: ondersteunt efficiënt radiale en axiale belastingen;
- Lage wrijving: zorgt voor een soepele werking en energie-efficiëntie;
- Vereenvoudigd Onderhoud: open ontwerp voor eenvoudige toegang voor onderhoud;
- Geschikt voor hoge toerentallen: maakt een optimale werking in dynamische omstandigheden mogelijk;
- Veelzijdigheid: geschikt voor diverse industrieën die betrouwbare prestaties vereisen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor hefsystemen en transportbanden, landbouwmachines, papiermachines en walserijen, evenals voor windturbines. Het wordt ook gebruikt in robotica, automatisering, de textiel- en drukindustrie, waar precisie en robuustheid essentieel zijn. Het is geschikt voor tractiemotoren in treinen, luchtvaartapparatuur en bewerkingsbanken die een hoge belastingscapaciteit en weinig onderhoud vereisen.

Toepassingen

Designed for high to very high rotational speeds. Used when the load capacity of single-row ball bearings is insufficient.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x62x62 mm
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental9600 rpm
Grenstoerental9400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,05 excl. BTW
/ stuk
73,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen