Groefkogellager FAG 6212-J20AB-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-J20AB-C3
Rubix:A0543158
Fabrikant:0704892110030
EAN:4047643291033

Productdetails : FAG 6212-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen en biedt robuustheid en prestaties. Dankzij zijn hoogwaardige fabricage en specifieke kenmerken is dit lager een ideale keuze voor diverse toepassingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en de smering, wat bijdraagt aan een duurzame efficiëntie.
Kenmerken:
Dit eenrijig groefkogellager is afgestemd op de uiteenlopende eisen van industriële toepassingen. Met een kooi van plaatstaal biedt het extra stevigheid, waardoor het risico op vervorming onder druk wordt geminimaliseerd. Dit model onderscheidt zich ook door zijn keramische coating, die zorgt voor een dunne elektrische isolatie op de buitenring. Het beschikt over een vergrote radiale speling C3.
Onderhoud:
Doordat het lager open is, is regelmatig onderhoud cruciaal om de prestaties op lange termijn te waarborgen. Aangezien het gevoelig is voor vervuiling, is het aanbevolen dit lager te gebruiken in schone omgevingen.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van een afdichting. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit eenrijig groefkogellager is afgestemd op de uiteenlopende eisen van industriële toepassingen. Met een kooi van plaatstaal biedt het extra stevigheid, waardoor het risico op vervorming onder druk wordt geminimaliseerd. Dit model onderscheidt zich ook door zijn keramische coating, die zorgt voor een dunne elektrische isolatie op de buitenring. Het beschikt over een vergrote radiale speling C3.
Onderhoud:
Doordat het lager open is, is regelmatig onderhoud cruciaal om de prestaties op lange termijn te waarborgen. Aangezien het gevoelig is voor vervuiling, is het aanbevolen dit lager te gebruiken in schone omgevingen.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van een afdichting. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
• Gelijkmatige belastingverdeling: Het eenrijige ontwerp zorgt voor een gebalanceerde verdeling van de belastingen, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager optimaliseert.
• Kooi van plaatstaal: Dit robuuste materiaal versterkt de structuur van het product.
• Keramische coating: De dunne elektrische isolatie op de buitenring biedt bescherming tegen elektrische storingen, wat essentieel is in veel industriële toepassingen.
• Open ontwerp: Zorgt voor een goede warmteafvoer.
• Vergrote radiale speling C3: Verbetert de weerstand tegen thermische schommelingen, wat het geschikt maakt voor toepassingen met temperatuurfluctuaties.
• Kooi van plaatstaal: Dit robuuste materiaal versterkt de structuur van het product.
• Keramische coating: De dunne elektrische isolatie op de buitenring biedt bescherming tegen elektrische storingen, wat essentieel is in veel industriële toepassingen.
• Open ontwerp: Zorgt voor een goede warmteafvoer.
• Vergrote radiale speling C3: Verbetert de weerstand tegen thermische schommelingen, wat het geschikt maakt voor toepassingen met temperatuurfluctuaties.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals in machinegereedschappen, elektrische motoren, pompen en compressoren. Het open ontwerp maakt het echter minder geschikt voor omgevingen met een hoog risico op verontreiniging, zoals plaatsen waar stof of vocht veel voorkomt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 791 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 9300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 537,61 excl. BTW
/ stuk
€ 650,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen