Groefkogellager FAG 6007-Z, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6007-Z
Rubix:03022678
Fabrikant:0167175030000
EAN:4012801163682
FAG 6007 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6007-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor langdurige en betrouwbare prestaties in diverse mechanische systemen. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge radiale belasting vereisen, met een bijkomende tolerantie voor axiale belastingen. Dankzij het robuuste ontwerp met een kooi van geklonken plaatstaal zorgt dit lager voor een optimale verdeling van de belastingen en een langere levensduur, zelfs onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van FAG is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal, wat bijdraagt aan een verbeterde verdeling van de kogels en daarmee de belastingen. Het is ontworpen om radiale belastingen effectief te dragen en kan daarnaast beperkte axiale belastingen ondersteunen. Bovendien beschikt het lager over een metalen afschermplaat aan één zijde, wat zorgt voor afscherming tegen stof en grove verontreinigingen, terwijl lekkage van smeermiddel wordt voorkomen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG-lager is eenvoudig en omvat regelmatig smeren of oliën om een optimale smering te behouden. Periodieke controle van slijtage en axiale speling wordt ook aanbevolen. Voor optimale prestaties dient het lager te worden gebruikt in omgevingen zonder vocht en niet blootgesteld te worden aan extreme temperaturen.

Afdichting:
De metalen afschermplaat aan één zijde van het lager biedt afdichting tegen vaste deeltjes, waardoor vervuiling en het verlies van smeermiddel worden voorkomen. Deze afdichting biedt echter geen bescherming tegen vocht of spatten.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen (zij het beperkt).
- Kooi van geklonken plaatstaal voor een betere verdeling van de belastingen en een langere levensduur.
- Metalen afschermplaat om één zijde te beschermen tegen vaste deeltjes en het smeermiddel te behouden.
- Robuust ontwerp voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt vaak gebruikt in gangbare toepassingen zoals productiemachines, transportbanden en landbouwmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x62x62 mm
Logistiek gewicht156 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental11700 rpm
Grenstoerental16100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,20 excl. BTW
/ stuk
18,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen