Groefkogellager SKF 638/4-2Z, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:638/4-2Z
Rubix:03047563
Fabrikant:44214
EAN:7316570636048

Productdetails : SKF 638/4-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit miniatuur groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van toepassingen die betrouwbaarheid, precisie en eenvoudige installatie vereisen. Het onderscheidt zich door zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij het afdichtingssysteem en de levenslange smering biedt dit product stabiele prestaties en verlaagt het de onderhoudskosten.
Kenmerken:
Dit product is een miniatuur groefkogellager met één rij kogels. Het compacte ontwerp omvat een binnenring, een buitenring, kogels en een kooi die tussen de ringen is geplaatst. Deze eenvoudige constructie vereist weinig onderhoud. Door de kleine afmetingen is het ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal die zorgt voor een effectieve weerstand tegen constante belastingen en tegelijkertijd schokken en tijdelijke belastingen absorbeert. Dankzij de metalen beschermplaatjes houdt het vaste deeltjes buiten, terwijl het verlies van smeermiddel wordt geminimaliseerd. De standaard radiale speling bevordert een soepele en stille werking, zelfs bij hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit miniatuurlager vereist geen nasmering, omdat het levenslang gesmeerd is met een hoogwaardig vet. Deze eigenschap beperkt het onderhoud en vermindert stilstandtijden. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om trillingen, temperatuur en geluid te controleren, zodat eventuele afwijkingen snel kunnen worden opgemerkt.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een effectieve mechanische barrière bieden tegen verontreinigingen zoals deeltjes van gemiddelde grootte. Dit systeem vermindert het risico op binnendringen van vuil en beperkt het verlies van smeermiddel. Het biedt echter minder bescherming tegen vocht, waardoor voorzorgsmaatregelen nodig zijn in zeer vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Verbeterde betrouwbaarheid dankzij een robuust ontwerp en standaard speling voor stabiele prestaties.
- Verminderd onderhoud dankzij levenslange smering met hoogwaardig vet.
- Vermogen om aanzienlijke radiale belastingen en gematigde axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen door metalen beschermplaatjes.
- Geschikt voor toepassingen die hoge snelheden vereisen met behoud van een soepele werking.
- Eenvoudige installatie en minimaal onderhoud, wat stilstand en onderhoudskosten vermindert.
Toepassingen:
Dit miniatuurlager wordt vaak gebruikt in omgevingen met beperkte ruimte, zoals kleine elektromotoren, speelgoed, precisie-instrumenten, robots, drones, medische of tandheelkundige apparaten, optische apparatuur, horloges, kantoorapparatuur of modellen.
Kenmerken:
Dit product is een miniatuur groefkogellager met één rij kogels. Het compacte ontwerp omvat een binnenring, een buitenring, kogels en een kooi die tussen de ringen is geplaatst. Deze eenvoudige constructie vereist weinig onderhoud. Door de kleine afmetingen is het ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal die zorgt voor een effectieve weerstand tegen constante belastingen en tegelijkertijd schokken en tijdelijke belastingen absorbeert. Dankzij de metalen beschermplaatjes houdt het vaste deeltjes buiten, terwijl het verlies van smeermiddel wordt geminimaliseerd. De standaard radiale speling bevordert een soepele en stille werking, zelfs bij hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit miniatuurlager vereist geen nasmering, omdat het levenslang gesmeerd is met een hoogwaardig vet. Deze eigenschap beperkt het onderhoud en vermindert stilstandtijden. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om trillingen, temperatuur en geluid te controleren, zodat eventuele afwijkingen snel kunnen worden opgemerkt.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een effectieve mechanische barrière bieden tegen verontreinigingen zoals deeltjes van gemiddelde grootte. Dit systeem vermindert het risico op binnendringen van vuil en beperkt het verlies van smeermiddel. Het biedt echter minder bescherming tegen vocht, waardoor voorzorgsmaatregelen nodig zijn in zeer vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Verbeterde betrouwbaarheid dankzij een robuust ontwerp en standaard speling voor stabiele prestaties.
- Verminderd onderhoud dankzij levenslange smering met hoogwaardig vet.
- Vermogen om aanzienlijke radiale belastingen en gematigde axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen door metalen beschermplaatjes.
- Geschikt voor toepassingen die hoge snelheden vereisen met behoud van een soepele werking.
- Eenvoudige installatie en minimaal onderhoud, wat stilstand en onderhoudskosten vermindert.
Toepassingen:
Dit miniatuurlager wordt vaak gebruikt in omgevingen met beperkte ruimte, zoals kleine elektromotoren, speelgoed, precisie-instrumenten, robots, drones, medische of tandheelkundige apparaten, optische apparatuur, horloges, kantoorapparatuur of modellen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x9x9 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Referentietoerental | 140000 rpm |
| Grenstoerental | 70000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 116 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4230 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden