Groefkogellager PTN 61909-2Z, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61909-2Z
Rubix:A0407162
Fabrikant:893907
EAN:3660338463624
PTN 61909-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61909-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61900
Kokerstaal
Grenstoerental8900 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12200 N
Gewicht0,126 kg
€ 305,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 369,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden