Groefkogellager FAG 6206-Z, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6206-Z
Rubix:03023318
Fabrikant:0167201640000
EAN:4012801064262
(U) FAG 6206 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6206-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG kogellager valt op door zijn robuustheid en veelzijdigheid. Ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan, garandeert het een gelijkmatige belastingverdeling dankzij de kooi van geklonken plaatstaal. Het ontwerp biedt een langere levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. De geïntegreerde metalen afscherming zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, terwijl het verlies van smeermiddel wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit FAG kogellager is ontworpen voor duurzame en efficiënte prestaties. Dankzij het ontwerp met één rij kogels en de kooi van geklonken plaatstaal, biedt dit rigide model een betere belastingverdeling. Het aan één kant gemonteerde beschermplaatje garandeert een gedeeltelijke afscherming en voorkomt de infiltratie van grove deeltjes. Dit kogellager is geschikt voor toepassingen met aanzienlijke radiale belastingen en kan ook matige axiale belastingen aan, waardoor het een veelzijdige keuze is voor verschillende mechanismen.

Onderhoud:
Om een optimale werking te waarborgen, is het aan te raden regelmatig de staat van het lager te controleren, vooral het smeerniveau. Dit kogellager moet periodiek worden gesmeerd, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, met name bij blootstelling aan hoge temperaturen of continue belastingen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één kant, dat zorgt voor een afdichting via een nauwe spleet. Dit type afdichting is effectief in het voorkomen dat grove verontreinigingen in het lager komen, terwijl het smeermiddel wordt vastgehouden. Echter, het biedt geen bescherming tegen vocht of vloeibare verontreinigingen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Gelijkmatige belastingverdeling voor een langdurige duurzaamheid.
- Capaciteit om radiale en axiale belastingen aan te kunnen.
- Metalen beschermplaatje dat vervuiling en smeermiddelverliezen aan één zijde beperkt.
- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen.

Toepassingen

Dit FAG kogellager vindt zijn toepassing in tal van systemen, zoals machines en industriële apparatuur. Het is bijzonder geschikt voor mechanismen die een hoge radiale belastingscapaciteit vereisen, zoals tandwielkasten, reductoren en motorreductoren, en transmissies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x62x62 mm
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental16200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Aangepaste tariefcode84821090
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

FAG 6206 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
  • fag:6206-C-Z>V
  • rubix:A0543028
  • fabrikant:0955623540000
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen
14,82 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina