Groefkogellager SKF 16100, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:16100
Rubix:03045565
Fabrikant:34503
EAN:7316577016027
SKF 16100 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 16100 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om optimale ondersteuning te bieden in diverse industriële toepassingen. Het is veelzijdig, efficiënt en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, terwijl het zorgt voor een verminderde wrijving en een soepele werking. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en de koeling, terwijl het dunne ontwerp het verschil maakt met conventionele standaardgroefkogellagers.

Kenmerken:
Het biedt efficiënte werking en een hoog draagvermogen, terwijl het een beperkte axiale ruimte inneemt. Het eenrijige ontwerp maakt het mogelijk om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor minimale wrijving, wat hoge toerentallen en een verbeterde energie-efficiëntie bevordert. De kooi van staalplaat biedt uitstekende weerstand tegen constante belastingen en tijdelijke schokken, en garandeert maximale duurzaamheid, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.

Onderhoud:
Dit open SKF-groefkogellager vereist regelmatig onderhoud om de prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. Regelmatige smering is essentieel om voortijdige slijtage te voorkomen, met een smeermiddel (vet of olie) dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Het onderhoudsprogramma moet periodieke controles omvatten op geluid, temperatuur, en op de toestand van de kogels en loopbanen. Regelmatige reiniging en controle van de radiale speling zijn ook noodzakelijk om een optimale werking te garanderen.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen. Het moet worden gemonteerd in een oliebad of worden gebruikt in een schone omgeving om te voorkomen dat de levensduur wordt verkort. De afwezigheid van afdichtingen bevordert de circulatie van het smeermiddel en de warmteafvoer, en verhoogt de algehele efficiëntie.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en bewegingstechnologie. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn kwaliteit en innovatie. SKF streeft ernaar betrouwbare en hoogwaardige producten te leveren voor industriële sectoren. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en biedt oplossingen die op de behoeften van zijn klanten inspelen en die de betrouwbaarheid en duurzaamheid van apparatuur verbeteren.

Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijke koeling.
- Lage wrijving voor verbeterde energie-efficiëntie.
- Hoge weerstand tegen radiale belastingen en goede tolerantie voor plotselinge belastingen.
- Geringe dikte voor lager gewicht en gereduceerde axiale afmetingen.

Toepassingen:
Het is ideaal voor compacte systemen en wordt meestal gebruikt in ingesloten mechanismen zoals reductoren, versnellingsbakken, hoekoverbrengingen en transmissiesystemen. Het is niet beschermd tegen verontreiniging en kan daarom in de open lucht worden gebruikt in omgevingen met zeer lage verontreiniging.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x28x28 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Referentietoerental60000 rpm
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5070 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 11,36 excl. BTW
/ stuk
€ 13,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden