Groefkogellager FAG 6304-TVH-C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6304-TVH-C3
Rubix:03023724
Fabrikant:0383771790030
EAN:4012801563994
FAG 6304 TVH/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6304-TVH-C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, die wrijving vermindert en schokbestendigheid biedt. Dankzij de verhoogde radiale speling (C3) heeft het een verbeterde tolerantie voor temperatuurschommelingen en zorgt het voor een soepele werking bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is eenvoudig te monteren en is ideaal voor toepassingen die een lage rolweerstand en efficiënte warmteafvoer vereisen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen met een focus op minimale wrijving. De kooi van met glasvezel versterkt polyamide en de verhoogde radiale speling (C3) werken samen om wrijving te verminderen en de krachtoverbrenging te optimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd een hoge schokbestendigheid en uitstekende prestaties bij hoge toerentallen bieden. De open constructie maakt optimale smering mogelijk, wat de interne wrijving verder vermindert en de rotatiesnelheid verhoogt. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt ook het onderhoud en draagt bij aan een betere warmteafvoer.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is vereenvoudigd door de open constructie, waardoor inspecties en smering gemakkelijk toegankelijk zijn. Regelmatig smeren met een hoogwaardig smeermiddel is essentieel om slijtage te beperken en een lange levensduur te garanderen. Controles van parameters zoals het geluid, de temperatuur en trillingen worden aanbevolen om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. In geval van slijtage of defecten zorgt een snelle vervanging ervoor dat schade aan de apparatuur wordt voorkomen. Een schone werkomgeving is cruciaal bij onderhoud om verontreiniging van de oppervlakken en interne componenten te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen en is daardoor vatbaar voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Het is daarom geschikt voor toepassingen in schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van een beschermingsbarrière biedt directe toegang tot de interne componenten voor smering en onderhoud, maar vereist verhoogde aandacht om de binnendringing van ongewenste stoffen te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het merk heeft een jarenlange expertise en staat bekend om de innovatie en precisie van zijn producten. FAG-lagers garanderen betrouwbaarheid en prestaties in de meest veeleisende omgevingen dankzij hoogwaardige materialen en geavanceerde techniek.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage rolweerstand voor minder energieverbruik en slijtage;
- C3 radiale interne speling voor betere aanpassing aan hoge toerentallen;
- Kooi van versterkt polyamide zorgt voor goede schokbestendigheid en stille werking;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en smering;
- Geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, waardoor het risico op verontreiniging wordt beperkt;
- Robuuste structuur voor een lange levensduur en constante prestaties.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen die een soepele rotatie en een efficiënte warmteafvoer vereisen. Het wordt gebruikt in de auto-industrie, met name in transmissies en koppelingssystemen. Het wordt ook gebruikt in industriële machines zoals transportbanden en pompen, om betrouwbare prestaties in continu bedrijf te garanderen. In elektromotoren en industriële ventilatoren zorgt het voor een optimale rotatie. Het wordt ook gebruikt in hefsystemen, textielmachines en automatiseringssystemen. Het robuuste ontwerp en het vermogen om hoge toerentallen te weerstaan, maken het een goede keuze voor diverse veeleisende industrieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht144 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental14400 rpm
Grenstoerental19800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen