Groefkogellager SNR 6004FT150ZZ, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6004.FT150.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6004FT150ZZ
Rubix:A0486943
Fabrikant:6004.FT150.ZZ
EAN:3413520358150



Productdetails : SNR 6004-2Z/FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, schilden aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9200 N |
| Gewicht | 0,068 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,79 excl. BTW
/ stuk
€ 13,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen