Groefkogellager FAG 61905-2Z>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 25 mm

Rollagers en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61905-2Z>N
Rubix:03023188
Fabrikant:3005183580000
EAN:4064328074309
FAG 61905-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61905-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 619..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nauwkeurigheidneedle roller quality / sort grade (g-series)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7010 N
€ 26,38 excl. BTW
/ stuk
€ 31,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen