Groefkogellager FAG 6406-A, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers 64

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6406-A
Rubix:03016792
Fabrikant:0686835700000
EAN:4012802648072
FAG 6406 A KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6406-A KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het enkelrijige ontwerp wordt het contact tussen de kogels en de loopbanen geoptimaliseerd, wat zorgt voor een vermindering van wrijving en slijtage.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en optimale prestaties in verschillende toepassingen. Het lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal. Deze constructie verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is cruciaal voor het waarborgen van optimale prestaties. Door het open ontwerp is het aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en te smeren, indien nodig.

Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen en is daarom geschikt voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken, aangezien dit de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Diepgroefkogellager 64.-A, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor de belastingscapaciteit wordt verhoogd.
• Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit lager is bijzonder geschikt voor draaiende machines en landbouwapparatuur. Door het open ontwerp presteert het het beste in schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen beperkt is. Gebruikers dienen aandacht te besteden aan bescherming tegen stof en vocht om de levensduur van het product te maximaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht722 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie64..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental9500 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,78 excl. BTW
/ stuk
80,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen