Groefkogellager SKF 6202-2Z/C3WT, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-2Z/C3WT
Rubix:03048853
Fabrikant:101694
EAN:7316571227481

Productdetails : SKF 6202-2Z/C3/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
De robuuste constructie en betrouwbare prestaties van dit groefkogellager maken het tot een ideale keuze voor machines met hoge snelheid. Dankzij de verhoogde speling zorgt dit lager voor een uitstekende warmteafvoer, wat bijdraagt aan een efficiënte en duurzame werking van apparatuur. Het onderscheidt zich door zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen, waardoor een soepele en betrouwbare werking in veeleisende omgevingen wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit groefkogellager bestaat uit één enkele rij kogels en is voorzien van metalen beschermplaatjes die extra beveiliging bieden tegen verontreinigingen. Het is ontworpen met een C3 interne radiale speling, wat betekent dat er extra ruimte is tussen de kogels en de loopbanen. Dit vermindert de interne wrijving en verbetert de prestaties bij hoge snelheden. Het lager is gesmeerd met een polyureum verdikt vet met een consistentie van 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie en is geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit kogellager vereist weinig onderhoud dankzij het geoptimaliseerde ontwerp. Het is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering niet nodig is. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de algemene staat van het product te controleren, met bijzondere aandacht voor abnormale geluiden, bedrijfstemperatuur en structurele integriteit.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes aan beide zijden van het lager zorgen voor een gedeeltelijke afdichting en bieden effectieve bescherming tegen middelgrote vaste verontreinigingen. Deze mechanische barrière vermindert de indringing van vuil, maar biedt geen volledige bescherming tegen kleine deeltjes of vloeistoffen. In stoffige of vochtige omgevingen moet met deze beperking rekening worden gehouden om een optimale levensduur van het lager te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijvingsweerstand: vermindert interne wrijving voor optimale prestaties.
- Verhoogde duurzaamheid: robuust ontwerp met levenslange smering, wat onderhoudsbehoeften minimaliseert.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes die een barrière bieden tegen middelgrote verontreinigingen.
- Hoge bedrijfssnelheid: ontworpen voor toepassingen die een efficiënte warmteafvoer vereisen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse toepassingen waar warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheden werken.
Kenmerken:
Dit groefkogellager bestaat uit één enkele rij kogels en is voorzien van metalen beschermplaatjes die extra beveiliging bieden tegen verontreinigingen. Het is ontworpen met een C3 interne radiale speling, wat betekent dat er extra ruimte is tussen de kogels en de loopbanen. Dit vermindert de interne wrijving en verbetert de prestaties bij hoge snelheden. Het lager is gesmeerd met een polyureum verdikt vet met een consistentie van 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie en is geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C.
Onderhoud:
Dit kogellager vereist weinig onderhoud dankzij het geoptimaliseerde ontwerp. Het is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering niet nodig is. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de algemene staat van het product te controleren, met bijzondere aandacht voor abnormale geluiden, bedrijfstemperatuur en structurele integriteit.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes aan beide zijden van het lager zorgen voor een gedeeltelijke afdichting en bieden effectieve bescherming tegen middelgrote vaste verontreinigingen. Deze mechanische barrière vermindert de indringing van vuil, maar biedt geen volledige bescherming tegen kleine deeltjes of vloeistoffen. In stoffige of vochtige omgevingen moet met deze beperking rekening worden gehouden om een optimale levensduur van het lager te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijvingsweerstand: vermindert interne wrijving voor optimale prestaties.
- Verhoogde duurzaamheid: robuust ontwerp met levenslange smering, wat onderhoudsbehoeften minimaliseert.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes die een barrière bieden tegen middelgrote verontreinigingen.
- Hoge bedrijfssnelheid: ontworpen voor toepassingen die een efficiënte warmteafvoer vereisen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse toepassingen waar warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheden werken.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 46,5 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 43000 rpm |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8060 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
