Groefkogellager SKF 6214 NR, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6214 NR
Rubix:03471806
Fabrikant:42924
EAN:7316577738318





Productdetails : SKF 6214 NR KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor diverse industriële toepassingen. Het combineert een lage wrijving met een stille werking, wat het mogelijk maakt om hoge toerentallen te bereiken. Dit lager is uitgerust met een borgring, die in een groef in de buitenste ring zit. Dit vergemakkelijkt de axiale plaatsing van de lagers in hun huizen. Dit lager is Ideaal voor omgevingen die hoge snelheden vereisen, en onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een borgring in de groef van de buitenring, die zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en het risico op scheefstand vermindert. Het heeft een standaard radiale speling en biedt een stabiele en efficiënte werking bij hoge snelheden onder normale omstandigheden. De kooi van staalplaat verbetert de weerstand tegen continue en matige radiale belastingen en biedt een goede axiale belastingcapaciteit in beide richtingen.
Onderhoud:
Dankzij de borgring wordt het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage verminderd. De standaard radiale speling zorgt voor een goede aanpassing aan normale bedrijfsomstandigheden, zonder dat bijzondere voorzorgsmaatregelen tegen thermische uitzettingen nodig zijn. Regelmatige inspectie en hersmering worden echter aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, hoewel het geen bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Afdichting:
Dit SKF-model is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Om de levensduur te verlengen, wordt aanbevolen het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Borgring voor axiale opsluiting in het lagerhuis;
- Lage wrijving en hoge toerentallen;
- Effectieve warmteafvoer;
- Hoge radiale draagcapaciteit en matige weerstand tegen axiale belastingen;
- Gemakkelijk onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is bijzonder geschikt voor stabiele industriële omgevingen, waar belastingen en temperaturen goed gecontroleerd zijn. Het is ideaal voor transportsystemen, aandrijvingen en hef- en transportsystemen die in schone of licht vervuilde omgevingen opereren. Dankzij de geïntegreerde borgring, die betrouwbare axiale fixatie biedt, is het ook perfect voor poeliesystemen, geleiderollen en textielbewerkingsmachines. De kooi van staalplaat zorgt voor robuustheid en slijtvastheid, wat een duurzame dimensionale stabiliteit garandeert, zelfs onder constante radiale belastingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een borgring in de groef van de buitenring, die zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en het risico op scheefstand vermindert. Het heeft een standaard radiale speling en biedt een stabiele en efficiënte werking bij hoge snelheden onder normale omstandigheden. De kooi van staalplaat verbetert de weerstand tegen continue en matige radiale belastingen en biedt een goede axiale belastingcapaciteit in beide richtingen.
Onderhoud:
Dankzij de borgring wordt het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage verminderd. De standaard radiale speling zorgt voor een goede aanpassing aan normale bedrijfsomstandigheden, zonder dat bijzondere voorzorgsmaatregelen tegen thermische uitzettingen nodig zijn. Regelmatige inspectie en hersmering worden echter aanbevolen, vooral in stoffige omgevingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, hoewel het geen bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Afdichting:
Dit SKF-model is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Om de levensduur te verlengen, wordt aanbevolen het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Borgring voor axiale opsluiting in het lagerhuis;
- Lage wrijving en hoge toerentallen;
- Effectieve warmteafvoer;
- Hoge radiale draagcapaciteit en matige weerstand tegen axiale belastingen;
- Gemakkelijk onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is bijzonder geschikt voor stabiele industriële omgevingen, waar belastingen en temperaturen goed gecontroleerd zijn. Het is ideaal voor transportsystemen, aandrijvingen en hef- en transportsystemen die in schone of licht vervuilde omgevingen opereren. Dankzij de geïntegreerde borgring, die betrouwbare axiale fixatie biedt, is het ook perfect voor poeliesystemen, geleiderollen en textielbewerkingsmachines. De kooi van staalplaat zorgt voor robuustheid en slijtvastheid, wat een duurzame dimensionale stabiliteit garandeert, zelfs onder constante radiale belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 1113,9 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,65 excl. BTW
/ stuk
€ 154,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
