Groefkogellager SKF RLS 4-2Z, Buitendiameter: 33.338 mm | Breedte: 9.525 mm | Binnendiameter: 12.7 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RLS 4-2Z
Rubix:03043232
Fabrikant:21098
EAN:7316577017581
SKF RLS 4-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter33,338 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RLS 4-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dit product onderscheidt zich door zijn efficiëntie bij hoge snelheden, zijn capaciteit om hoge radiale belastingen te dragen en zijn robuuste constructie met metalen beschermplaatjes die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen. Dit lager is ontworpen voor een lange levensduur en minimaliseert de onderhoudsbehoefte, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die efficiëntie en weerstand vereisen.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van metalen beschermplaatjes die verontreinigingen van gemiddelde grootte buiten houden, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product. De standaard speling (CN) zorgt voor een soepel functioneren, vermindert wrijving en behoudt stabiele prestaties. Dankzij de stalen kooi kan het lager hoge snelheden aan terwijl het opmerkelijke stabiliteit biedt, zelfs onder constante belasting.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor langdurig gebruik, en is levenslang gesmeerd, wat de noodzaak van onderhoud aanzienlijk vermindert. Hoewel hersmering niet nodig is, wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om de algemene staat te controleren, met name het geluidsniveau en de temperatuur.

Afdichting:
Dit eenrijige kogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een barrière vormen tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte. Dit type afdichting vermindert effectief de binnendringing van deeltjes, maar is minder geschikt voor zeer vochtige of stoffige omgevingen, omdat het vocht niet volledig buitenhoudt. De metalen beschermplaatjes helpen echter om het smeermiddel binnen te houden, wat de levensduur van het lager optimaliseert.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen van gemiddelde grootte, wat de levensduur verlengt.
- Hoge toleranties voor hoge snelheden, ideaal voor snelle productieomgevingen.
- Verminderd onderhoud dankzij levenslange smering.
- Geschikt voor hoge radiale belastingen, met een soepel presterende werking.
- Robuuste stalen constructie, geschikt voor intensieve industriële toepassingen.

Toepassingen:
Dit SKF-lager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de maakindustrie, met name in industriële transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is perfect geschikt voor systemen die gemiddelde tot hoge snelheden en hoge radiale belastingen vereisen. Het is ideaal voor productielijnen, en levert betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen, inclusief logistieke magazijnen en landbouwapparatuur.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9,52x33,34x33,34 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter33,338 mm
Breedte9,525 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serierls
Kokerstaal
Referentietoerental45000 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7280 N
Gewicht0,041 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,70 excl. BTW
/ stuk
106,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen