Groefkogellager SKF 6201-ZTN9, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6201-ZTN9
Rubix:03471546
Fabrikant:42010
EAN:7316577068828
SKF 6201 Z/TN9 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6201 Z/TN9 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-kogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide en een metalen beschermplaatje die afscherming biedt tegen verontreinigingen. Het is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden, en zorgt voor een gematigde interne wrijving en stabiele prestaties met minimaal onderhoud, waarbij een goede balans wordt gehandhaafd tussen robuustheid en flexibiliteit.

Kenmerken:
Dit lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor een hoge veelzijdigheid in zijn toepassingen. De kooi is vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyamide, wat het lager licht van gewicht maakt en tegelijkertijd een verhoogde slijtvastheid biedt. Het metalen beschermplaatje aan één kant helpt bij het beperken van de infiltratie van grote deeltjes, terwijl extra wrijving tot een minimum wordt beperkt. Het heeft een standaard interne radiale speling, waardoor het geschikt is voor diverse mechanische configuraties zonder specifieke aanpassingen. Dit lager kan hoge snelheden bereiken terwijl de wrijving gematigd blijft, wat bijdraagt aan betrouwbare en duurzame prestaties.

Onderhoud:
Dit lager vereist eenvoudig onderhoud. De kooi van polyamide is bestand tegen gematigde bedrijfstemperaturen, dus het is belangrijk om de aanbevolen limieten aan te houden om degradatie te voorkomen. Dankzij het metalen beschermplaatje is het lager beschermd tegen verontreinigingen van middelgrote tot grote omvang, waardoor frequente reiniging minder noodzakelijk is. Regelmatig smeren wordt ook aanbevolen om optimale prestaties te behouden, vooral in licht stoffige omgevingen. Ondanks dat blijft het onderhoud vrij eenvoudig doordat het aan één kant open is.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen beschermplaatje aan één kant, dat een gedeeltelijke afdichting biedt tegen verontreinigingen. Deze afscherming van staalplaat is in de buitenring geplaatst en vormt een smalle opening met de binnenring, wat effectief de infiltratie van grote deeltjes beperkt. Het biedt echter geen volledige afdichting tegen kleine deeltjes of vocht, wat betekent dat gebruik in zeer vuile of vochtige omgevingen extra toezicht vereist.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Goede capaciteit voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor hoge veelzijdigheid;
- Kooi van met glasvezel versterkt polyamide, die zowel lichtgewicht als slijtvast is;
- Effectieve metalen afscherming voor bescherming tegen grote verontreinigingen;
- Beperkt onderhoud, waardoor de onderhoudskosten laag blijven met behoud van betrouwbare prestaties;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde interne wrijving.

Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen die een combinatie van lichtheid en lage wrijving vereisen, zoals landbouwmachines, kleine elektromotoren of hef- en transportsystemen. De mogelijkheid om bij hoge snelheden te functioneren maakt het een verstandige keuze voor mechanische systemen waar snelheid en efficiëntie van groot belang zijn. Daarnaast maakt de versterkte polyamide kooi het ideaal voor relatief schone en veilige omgevingen, waar matige belastingen overheersen, zoals transportbanden of lichte transmissiesystemen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x32x32 mm
Logistiek gewicht35,3 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6201
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,09 excl. BTW
/ stuk
7,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen