Groefkogellager SKF 211-2ZNR, Buitendiameter: 106.5 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:211-2ZNR
Rubix:03470171
Fabrikant:79576
EAN:7316577292803




Productdetails : SKF 211-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x106,5x106,5 mm |
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 106,5 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 211 |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48400 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ stuk
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
