Groefkogellager SKF 6006/32-2RS1/VB005, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 32 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6006/32-2RS1/VB005
Rubix:03471256
Fabrikant:83298
EAN:7316571409818
SKF 6006-2RS1/VB005 D=32 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6006-2RS1/VB005 D=32 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x55x55 mm
Logistiek gewicht106 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60
Kokerstaal
Referentietoerental28000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,26 excl. BTW
/ stuk
20,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen