Groefkogellager SKF 6024-Z/S1LHT30VS042, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6024-Z/S1LHT30VS042
Rubix:03471368
Fabrikant:83520
EAN:7316570952162





Productdetails : SKF 6024 Z/S1LHT30VS042 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 2147,5 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6024 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 80000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88400 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,74 excl. BTW
/ stuk
€ 376,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
