Groefkogellager SNR 6000ZZ, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6000.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6000ZZ
Rubix:A0486960
Fabrikant:6000ZZ
EAN:3413520106683



Productdetails : SNR 6000-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 28000 rpm |
| Grenstoerental | 41000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4500 N |
| Gewicht | 0,018 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
