Groefkogellager SKF 6300-2RSH/C3GJN, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6300-2RSH/C3GJN
Rubix:03471929
Fabrikant:180846
EAN:7316571821245
SKF 6300-2RSH/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6300-2RSH/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager van SKF biedt ondersteuning voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is ontworpen voor eenvoudig gebruik, en is ideaal voor toepassingen die betrouwbaarheid en prestaties vereisen.

Kenmerken: Dit groefkogellager heeft een enkelrijige constructie en is voorzien van een kooi van plaatstaal. Het is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber, die een effectieve barrière bieden tegen stof en water. Dankzij het voorgevulde smeermiddel met een polyureavet van consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie, functioneert het lager in temperatuurbereiken van -30 °C tot +150 °C. Met zijn interne radiale speling van klasse C3 is dit lager geschikt voor hoge snelheden, terwijl het een lage wrijvingsweerstand behoudt.

Onderhoud:
Dankzij het afgedichte ontwerp heeft dit kogellager weinig onderhoud nodig. Het wordt aangeraden om regelmatig de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren om eventuele afwijkingen tijdig te signaleren. Periodieke inspecties dragen bij aan een optimale werking en verlengen de levensduur van het lager.

Afdichting: Dit product is voorzien van slepende afdichtingen van rubber, die een uitstekende bescherming bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen. Ze zijn gemaakt van nitrile rubber, zijn bestand tegen oliën en vetten en vormen een doeltreffende barrière tegen stof en vocht. Hoewel deze afdichtingen uitstekende bescherming bieden, kan er een lichte toename in wrijvingsweerstand optreden.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Superieure bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubberen afdichtingen.
- Geschikt voor het dragen van aanzienlijke radiale en axiale belastingen, wat dit lager veelzijdig maakt.
- Laag geluidsniveau en gereduceerde trillingen voor een stille werking.
- Afgedicht ontwerp dat het onderhoud minimaliseert.
- Optimale prestaties bij hoge snelheden, zelfs onder zware thermische omstandigheden.

Toepassingen:
Dit enkelrijige kogellager is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Het presteert uitstekend in omgevingen waar warmte en thermische uitzettingen kritieke factoren zijn. Dankzij het vermogen om te presteren onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden, biedt het betrouwbare en duurzame prestaties, zelfs in toepassingen met hoge snelheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x35x35 mm
Logistiek gewicht52,9 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen