Groefkogellager SKF 6306/25-2LS2/C5/246561 A, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6306/25-2LS2/C5/246561 A
Rubix:03471986
Fabrikant:85130
EAN:7316570800999
SKF 6306/25-2LS2/C5/246561 A KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6306/25-2LS2/C5/246561 A KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x72x72 mm
Logistiek gewicht385 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc5
Serie6306
Kokerstaal
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28100 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,44 excl. BTW
/ stuk
111,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen