Groefkogellager SKF D/W R4-2Z, Buitendiameter: 15.875 mm | Breedte: 4.978 mm | Binnendiameter: 6.35 mm
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:D/W R4-2Z
Rubix:03473717
Fabrikant:429534
EAN:7316574724994







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
Productdetails : SKF D/W R 4-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4,98x15,88x15,88 mm |
| Logistiek gewicht | 4,6 g |
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 15,875 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | d/w |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 95000 rpm |
| Grenstoerental | 48000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 315 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 852 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen