Groefkogellager SKF RLS 9, Buitendiameter: 63.5 mm | Breedte: 15.875 mm | Binnendiameter: 28.575 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RLS 9
Rubix:03043245
Fabrikant:21115
EAN:7316576679377
SKF RLS 9 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RLS 9 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager combineert robuustheid en efficiëntie, met zowel een radiale als axiale belastingscapaciteit. Het is ideaal voor diverse toepassingen, en onderscheidt zich door het open ontwerp dat gemakkelijke toegang tot smering mogelijk maakt.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een ontwerp zonder afdichtingen, wat een eenvoudige smering mogelijk maakt. Dankzij de standaard radiale speling biedt het een perfecte balans tussen belastingscapaciteit en lage wrijving, waardoor hoge snelheden kunnen worden bereikt. Het is ontworpen voor gebruik in gecontroleerde omstandigheden en is voorzien van een kooi van plaatstaal.

Onderhoud:
Voor een lange levensduur van dit groefkogellager is regelmatig onderhoud essentieel. Het wordt aanbevolen om het lager frequent te smeren met een hoogwaardig smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, wat directe toegang biedt tot de interne onderdelen. Hoewel dit de smering en inspecties vergemakkelijkt, maakt het het lager hierdoor ook vatbaar voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Deze afwezigheid van bescherming kan leiden tot lekkage van smeermiddel en snellere slijtage. Daarom wordt het aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor betrouwbare prestaties.
- Onderhoudsgemak: Het open ontwerp maakt smering en inspecties eenvoudig, wat stilstand minimaliseert.
- Lage wrijvingsweerstand: Verhoogt de energie-efficiëntie en verlengt de levensduur van het lager.
- Veelzijdigheid: Geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder transportsystemen en aandrijvingen.
- Hoge snelheden: Ontworpen om te werken bij hoge snelheden met gematigd geluid en trillingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen, aandrijvingen en hef- en transportsystemen. Door het open ontwerp is het bijzonder geschikt voor omgevingen met lage verontreiniging, zoals textielbewerkingsmachines of geleiderollen. Het garandeert optimale prestaties en is ontworpen voor werkomstandigheden waar schoonheid en gemakkelijke toegang van groot belang zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,88x63,5x63,5 mm
Logistiek gewicht220 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte15,875 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serierls
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20300 N
Gewicht0,22 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
66,04 excl. BTW
/ stuk
79,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen