Groefkogellager SKF E2.6303-2Z/C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm


Groefkogellagers

Referenties
skf:E2.6303-2Z/C3
rubix:03048276
fabrikant:371904
ean:7316574213702
SKF E2.6303-2Z/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING
brand logo
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF E2.6303-2Z/C3 ENERGY EFFICIENT BALL BEARING 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager biedt een hoogwaardige oplossing die voldoet aan de eisen van moderne industriële toepassingen. Het product onderscheidt zich door zijn energiezuinige prestaties en zijn vermogen om in diverse omgevingen betrouwbaar te functioneren. Dankzij een ontwerp dat wrijving vermindert en prestaties verbetert, is dit lager ideaal voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en hoge prestaties.

Kenmerken:
Dit energiezuinige groefkogellager is voorzien van één rij kogels en twee metalen beschermplaatjes die een optimale barrière vormen tegen verontreinigingen. Het heeft een C3 interne speling, wat hoge toerentallen mogelijk maakt en interne wrijving minimaliseert. De kooi is gemaakt van met glasvezel versterkt polymeercomposiet. Dankzij het energiezuinige ontwerp worden wrijving en warmteontwikkeling tijdens gebruik aanzienlijk gereduceerd. Het lager is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40 tot +110 °C, ideaal voor lichte tot matige belastingen. Het is gesmeerd met een speciaal SKF-smeervet dat lage wrijving en een laag geluidsniveau combineert. Dit speciaal geformuleerde vet zorgt voor efficiënte smering met minimale wrijving.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die middelgrote verontreinigingen buiten houden en het smeermiddel binnenhouden. Periodieke inspectie op tekenen van slijtage of verontreiniging wordt aangeraden om de levensduur van het product te verlengen.

Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft twee metalen beschermplaatjes die een barrière vormen tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuildeeltjes en opspattend water.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
Dit lager is speciaal ontworpen om hoge toerentallen te bereiken terwijl interne wrijving wordt geminimaliseerd, wat de algehele systeemefficiëntie verbetert. De efficiënte warmteafvoer versterkt de prestaties in toepassingen met hoge snelheden. De duurzaamheid van het lager is een belangrijk voordeel, waardoor het bestand is tegen veeleisende omstandigheden en een langere levensduur biedt. Daarnaast draagt het energiezuinige ontwerp niet alleen bij aan een lager energieverbruik, maar ook aan een vermindering van CO2-uitstoot, wat duurzaam gebruik bevordert. Deze efficiëntie verlaagt operationele kosten, wat op lange termijn kostenbesparingen oplevert. Met 30% minder wrijving dan vergelijkbare SKF Explorer-groefkogellagers is dit product bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen waar beheersing van wrijving, smering en bescherming tegen water en stof cruciaal zijn.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor veeleisende omgevingen waar warmte en temperatuurschommelingen een belangrijke rol spelen. Het ontwerp maakt het bestand tegen extreme thermische omstandigheden en ondersteunt thermische uitzetting, wat een langere levensduur garandeert. Het is geschikt voor industriële en automobiele toepassingen, waaronder elektromotoren, pompen, ventilatoren en precisie-machines. Het wordt ook effectief ingezet in apparatuur zoals tweewielers, waterpompen, wasmachines, elektrisch gereedschap, textielmachines, transportbanden, liften en roltrappen. Dit lager voldoet aan de eisen van sterk vervuilde omgevingen terwijl het betrouwbare prestaties behoudt.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x47 mm
Logistiek gewicht111,9 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokerandere
Referentietoerental34000 rpm
Grenstoerental17000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,36 excl. BTW
/ stuk
10,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen