Groefkogellager FAG 6317-2RSR, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Groefkogellager 63..-2RSR

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6317-2RSR
Rubix:03023938
Fabrikant:0167242400000
EAN:4012801263139
FAG 6317-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6317-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen met één rij kogels, waardoor het zowel radiale als axiale belastingen kan dragen. Het is voorzien van een plaatstalen kooi, die verhoogde weerstand tegen belastingen biedt en een langere levensduur garandeert. Deze stalen kooi zorgt ervoor dat de kogels goed gepositioneerd blijven en tegelijkertijd voor een soepele rotatie. De twee rubberen afdichtingen bieden optimale bescherming tegen stof, vocht en andere mogelijke verontreinigingen, terwijl ze de interne smering behouden.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is minimaal dankzij de rubberen afdichtingen. Om de optimale prestaties te behouden, wordt aanbevolen regelmatig de staat van de afdichtingen en de smering te controleren. Periodieke visuele inspecties kunnen helpen tekenen van slijtage of schade op te sporen. In geval van een defect is het belangrijk dit lager snel te vervangen om verdere schade aan apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. Deze afdichtingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen dat stof, water en andere stoffen het lager binnendringen. Bovendien helpen ze de interne smering te behouden, wat de onderhoudsbehoefte vermindert en de levensduur van het product verlengt.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

Dit enkelrijige groefkogellager biedt een soepele rotatie terwijl het aanzienlijke radiale belastingen ondersteunt. De rubberen afdichtingen zorgen voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat de onderhoudsfrequentie verlaagt en de levensduur van het lager verlengt. De plaatstalen kooi draagt bij aan de algehele robuustheid van het product, zodat het ook onder zware bedrijfsomstandigheden hoge prestaties kan blijven leveren.

Toepassingen

- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x180x180 mm
Logistiek gewicht4250 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental2350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r97000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr141000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
334,78 excl. BTW
/ stuk
405,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen