Groefkogellager SKF 6002-2Z/C2E, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6002-2Z/C2E
Rubix:03477417
Fabrikant:83205
EAN:7316570197662

Productdetails : SKF 6002-2Z/C2E KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF kogellager is ontworpen om betrouwbaarheid en prestaties te bieden in diverse industriële omgevingen. Het is ideaal voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen, en onderscheidt zich door de eenvoudige montage en robuustheid. Dankzij de metalen beschermplaatjes houdt het verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt en de onderhoudskosten vermindert.
Kenmerken: Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes. Met een gereduceerde speling (C2E) genereert het een hogere interne wrijving, wat de maximale snelheid enigszins kan beperken, maar maakt het geschikt voor strakke montages. De geluids- en trillingsniveaus zijn gematigd, hoewel de metalen beschermplaatjes bepaalde mechanische geluiden kunnen versterken. Bovendien versterkt de gereduceerde speling (C2E) de stijfheid, wat kan leiden tot verhoogde geluiden en trillingen bij belasting.
Onderhoud: Het onderhoud van dit lager is minimaal, aangezien het levenslang gesmeerd is met een hoogwaardig vet, waardoor hersmering niet nodig is. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om de algemene staat van het lager te controleren, met name het geluid, de temperatuur en de integriteit van de beschermplaatjes.
Afdichting: Dit lager is uitgerust met twee metalen plaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte. De constructie van deze beschermplaatjes vormt een mechanische barriere die voorkomt dat grote deeltjes binnendringen en beperkt het verlies van smeermiddel. Hoewel deze afdichting effectief is, kan deze mogelijk geen volledige bescherming tegen vocht bieden, waardoor er in vochtige omgevingen een risico op corrosie bestaat.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Eenvoudige montage voor snelle integratie in verschillende systemen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.
- Levenslange smering, wat de onderhoudskosten verlaagt.
- Vermogen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die een strakke montage en hoge precisie vereisen. Het is bijzonder geschikt voor motoren met beperkte thermische variaties en transmissiesystemen in industriële robots. Daarnaast is het geschikt voor meetapparatuur en industriële printers, waar een strikte controle van de interne speling essentieel is om ongewenste variaties te voorkomen. Gebruik in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheden garandeert betrouwbare en duurzame prestaties.
Kenmerken: Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes. Met een gereduceerde speling (C2E) genereert het een hogere interne wrijving, wat de maximale snelheid enigszins kan beperken, maar maakt het geschikt voor strakke montages. De geluids- en trillingsniveaus zijn gematigd, hoewel de metalen beschermplaatjes bepaalde mechanische geluiden kunnen versterken. Bovendien versterkt de gereduceerde speling (C2E) de stijfheid, wat kan leiden tot verhoogde geluiden en trillingen bij belasting.
Onderhoud: Het onderhoud van dit lager is minimaal, aangezien het levenslang gesmeerd is met een hoogwaardig vet, waardoor hersmering niet nodig is. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om de algemene staat van het lager te controleren, met name het geluid, de temperatuur en de integriteit van de beschermplaatjes.
Afdichting: Dit lager is uitgerust met twee metalen plaatjes die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen van gemiddelde grootte. De constructie van deze beschermplaatjes vormt een mechanische barriere die voorkomt dat grote deeltjes binnendringen en beperkt het verlies van smeermiddel. Hoewel deze afdichting effectief is, kan deze mogelijk geen volledige bescherming tegen vocht bieden, waardoor er in vochtige omgevingen een risico op corrosie bestaat.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Eenvoudige montage voor snelle integratie in verschillende systemen.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt.
- Levenslange smering, wat de onderhoudskosten verlaagt.
- Vermogen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die een strakke montage en hoge precisie vereisen. Het is bijzonder geschikt voor motoren met beperkte thermische variaties en transmissiesystemen in industriële robots. Daarnaast is het geschikt voor meetapparatuur en industriële printers, waar een strikte controle van de interne speling essentieel is om ongewenste variaties te voorkomen. Gebruik in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheden garandeert betrouwbare en duurzame prestaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Grenstoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5850 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen