Groefkogellager FAG 6305-C-2HRS-C3>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6305-C-2HRS-C3>V
Rubix:03018668
Fabrikant:0955623700030
EAN:4054372710353
FAG 6305 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6305-C-2HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële omgevingen. Zijn robuustheid en duurzaamheid maken het tot een ideale keuze voor toepassingen die langdurige betrouwbaarheid vereisen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van de C-generatie is specifiek ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen. De plaatstalen kooi biedt de noodzakelijke stevigheid in veeleisende werkomgevingen. De twee rubberen afdichtingen beschermen optimaal tegen stof en deeltjes, waardoor een betrouwbare en duurzame werking wordt gewaarborgd. Het lager beschikt over een verhoogde radiale speling C3, wat het beter bestand maakt tegen temperatuurschommelingen, wat met name voordelig is voor toepassingen die onder hoge thermische omstandigheden werken.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen, wat een optimale bescherming biedt tegen externe verontreinigingen, zoals stof en vocht. Het is af-fabriek voorgesmeerd, waardoor weinig onderhoud nodig is. Het wordt echter aangeraden om de toestand regelmatig te controleren om optimale prestaties te garanderen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Enkelrijige constructie: deze structuur zorgt voor een evenwichtige belastingverdeling, wat de stabiliteit en levensduur van het product verhoogt.
- C-generatie: waarborgt een laag geluidsniveau en een lage weerstand.
- Rubberen afdichtingen: bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen, wat slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt.
- Plaatstalen kooi: de stevigheid van deze kooi zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omstandigheden, wat cruciaal is voor industriële operaties.
- Verhoogde radiale speling C3: deze eigenschap zorgt voor betere beheersing van thermische uitzetting, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.

Toepassingen

- Machinegereedschappen: inclusief freesmachines, draaibanken, boormachines en vergelijkbare apparatuur.
- Pompen en ventilatoren: omvat elektrische motoren en ventilatiesystemen.
- Hef- en transportsystemen: zoals transportbanden, liften en andere transportmiddelen.
- Landbouw- en voedingsapparatuur: voor landbouwmachines en voedselverwerkingssystemen.
- Textiel en drukkerij: omvat weefgetouwen, drukpersen en andere apparatuur in de sector.
- Robotica en automatisering: waaronder robotarmen en manipulatoren, naast andere technologieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental11300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,76 excl. BTW
/ stuk
23,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden