Groefkogellager SKF 62305-2RS1, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62305-2RS1
Rubix:03047304
Fabrikant:43158
EAN:7316577080585

Productdetails : SKF 62305-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, wordt het vooral gewaardeerd om zijn gemakkelijke montage. Dankzij de rubberen afdichtingen biedt het een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat het tot een ideale keuze maakt voor veeleisende omgevingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit lager is vervaardigd met een kooi van plaatstaal en uitgerust met een enkele rij kogels. Het biedt een hoge weerstand tegen radiale belastingen en een gematigde capaciteit voor axiale belastingen. De slepende afdichtingen van NBR-rubber zorgen voor een optimale afdichting en beschermen het lager tegen stof, vocht en andere deeltjes. Dankzij de standaard radiale speling (CN) behoudt het een goede balans tussen wrijving en draagvermogen, wat hoge rotatiesnelheden mogelijk maakt. De robuuste constructie maakt dit lager ideaal voor toepassingen die stabiele prestaties en weerstand tegen stoffige of vochtige omgevingen vereisen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager met één rij kogels vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief binnenhouden. Voor een optimale levensduur wordt aanbevolen om regelmatig de temperatuur en trillingen van het lager te controleren. Periodieke inspecties van geluid en trillingen kunnen helpen met het opsporen van tekenen van vroegtijdig disfunctioneren. Dit product is voorgesmeerd voor langdurig gebruik, maar het kan nodig zijn om het buitenoppervlak schoon te maken om opgehoopt stof te verwijderen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, en is beschermd tegen verontreinigingen en vocht. Het NBR-rubber, bestand tegen oliën en vetten, vormt een effectieve barrière tegen stof, water en andere ongewenste deeltjes. Dit zorgt ervoor dat het lager zijn smeermiddel behoudt en stabiele prestaties levert over een lange periode. Deze afdichting maakt het geschikt voor zware omgevingen en draagt bij aan een langere levensduur van het product.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Gemakkelijke montage: Praktisch ontwerp voor een snelle en eenvoudige installatie.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Rubber afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen stof en vocht.
- Duurzaamheid: Slijtvastheid en betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
- Verminderd Onderhoud: Voorgesmeerd en voorzien van effectieve afdichtingen, wat de onderhoudsbehoefte minimaliseert.
- Aanpasbaarheid: In staat om hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te dragen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager met één rij kogels is uitermate geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is ideaal voor systemen die een hoge radiale belasting en hoge toerentallen vereisen. Dankzij de robuustheid en de weerstand tegen stoffige omgevingen is het een betrouwbare keuze voor productielijnen, transportketens en hefapparatuur in magazijnen.
Kenmerken:
Dit lager is vervaardigd met een kooi van plaatstaal en uitgerust met een enkele rij kogels. Het biedt een hoge weerstand tegen radiale belastingen en een gematigde capaciteit voor axiale belastingen. De slepende afdichtingen van NBR-rubber zorgen voor een optimale afdichting en beschermen het lager tegen stof, vocht en andere deeltjes. Dankzij de standaard radiale speling (CN) behoudt het een goede balans tussen wrijving en draagvermogen, wat hoge rotatiesnelheden mogelijk maakt. De robuuste constructie maakt dit lager ideaal voor toepassingen die stabiele prestaties en weerstand tegen stoffige of vochtige omgevingen vereisen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager met één rij kogels vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief binnenhouden. Voor een optimale levensduur wordt aanbevolen om regelmatig de temperatuur en trillingen van het lager te controleren. Periodieke inspecties van geluid en trillingen kunnen helpen met het opsporen van tekenen van vroegtijdig disfunctioneren. Dit product is voorgesmeerd voor langdurig gebruik, maar het kan nodig zijn om het buitenoppervlak schoon te maken om opgehoopt stof te verwijderen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, en is beschermd tegen verontreinigingen en vocht. Het NBR-rubber, bestand tegen oliën en vetten, vormt een effectieve barrière tegen stof, water en andere ongewenste deeltjes. Dit zorgt ervoor dat het lager zijn smeermiddel behoudt en stabiele prestaties levert over een lange periode. Deze afdichting maakt het geschikt voor zware omgevingen en draagt bij aan een langere levensduur van het product.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Gemakkelijke montage: Praktisch ontwerp voor een snelle en eenvoudige installatie.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Rubber afdichtingen die uitstekende bescherming bieden tegen stof en vocht.
- Duurzaamheid: Slijtvastheid en betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
- Verminderd Onderhoud: Voorgesmeerd en voorzien van effectieve afdichtingen, wat de onderhoudsbehoefte minimaliseert.
- Aanpasbaarheid: In staat om hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te dragen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager met één rij kogels is uitermate geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het is ideaal voor systemen die een hoge radiale belasting en hoge toerentallen vereisen. Dankzij de robuustheid en de weerstand tegen stoffige omgevingen is het een betrouwbare keuze voor productielijnen, transportketens en hefapparatuur in magazijnen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,74 excl. BTW
/ stuk
€ 44,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
