Groefkogellager SKF 62/28-2RS1/C3, Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 28 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62/28-2RS1/C3
Rubix:03471514
Fabrikant:41909
EAN:7316570380972

Productdetails : SKF 62/28-2RS1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager is een ideale oplossing voor de veeleisende behoeften van roterende mechanismen. Het biedt een goede belastingscapaciteit terwijl het de wrijving vermindert, wat de prestaties van machines optimaliseert. Ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, combineert het efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij het afgedichte ontwerp en de vergrote interne speling zorgt dit product voor een soepele werking, zelfs in uitdagende omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuustheid en veelzijdigheid. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende weerstand tegen constante belasting en kan schokken en tijdelijke belasting aan. De rubberen afdichtingen van nitril-butadieen aan beide zijden versterken de bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en water. Dankzij de C3 interne radiale speling vermindert het de interne wrijving, waardoor hoge snelheden kunnen worden bereikt met beperkte warmteontwikkeling. Dit product is perfect geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen, en verlengt de levensduur van industriële apparatuur. Dit lager heeft niet-standaard binnendiameters en voldoet aan specifieke maatwerkvereisten.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afgedichte ontwerp. Het smeermiddel wordt effectief binnenin vastgehouden, waardoor onderhoudsinterventies tot een minimum worden beperkt. Regelmatige controles worden echter aanbevolen om temperaturen en trillingen te monitoren en defecten te voorkomen. Een periodieke inspectie helpt slijtage vroegtijdig op te sporen en optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber. Deze beschermen tegen het binnendringen van stof, water en andere schadelijke deeltjes, terwijl het smeermiddel binnen blijft. Dit afdichtingssysteem verhoogt de duurzaamheid en prestaties, vooral onder moeilijke of corrosieve omstandigheden. NBR-rubber is bestand tegen olie en vetten.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Vermindering van interne wrijving dankzij de vergrote speling, wat hoge toerentallen bevordert.
- Optimale afdichting die beschermt tegen verontreinigingen en het smeermiddel behoudt.
- Stille werking door beperking van trillingen en geluid.
- Weinig onderhoud nodig, met duurzame prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen die betrouwbaarheid en efficiëntie vereisen. Het presteert uitstekend in elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Het is ontworpen om thermische uitzetting te beheren, is ideaal voor systemen met hoge snelheden of blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Dankzij de hoge prestaties is dit lager een onmisbare keuze voor toepassingen die een verhoogde duurzaamheid en precisie vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager onderscheidt zich door zijn robuustheid en veelzijdigheid. De kooi van plaatstaal biedt een uitstekende weerstand tegen constante belasting en kan schokken en tijdelijke belasting aan. De rubberen afdichtingen van nitril-butadieen aan beide zijden versterken de bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en water. Dankzij de C3 interne radiale speling vermindert het de interne wrijving, waardoor hoge snelheden kunnen worden bereikt met beperkte warmteontwikkeling. Dit product is perfect geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen, en verlengt de levensduur van industriële apparatuur. Dit lager heeft niet-standaard binnendiameters en voldoet aan specifieke maatwerkvereisten.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het afgedichte ontwerp. Het smeermiddel wordt effectief binnenin vastgehouden, waardoor onderhoudsinterventies tot een minimum worden beperkt. Regelmatige controles worden echter aanbevolen om temperaturen en trillingen te monitoren en defecten te voorkomen. Een periodieke inspectie helpt slijtage vroegtijdig op te sporen en optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen van nitrile rubber. Deze beschermen tegen het binnendringen van stof, water en andere schadelijke deeltjes, terwijl het smeermiddel binnen blijft. Dit afdichtingssysteem verhoogt de duurzaamheid en prestaties, vooral onder moeilijke of corrosieve omstandigheden. NBR-rubber is bestand tegen olie en vetten.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Vermindering van interne wrijving dankzij de vergrote speling, wat hoge toerentallen bevordert.
- Optimale afdichting die beschermt tegen verontreinigingen en het smeermiddel behoudt.
- Stille werking door beperking van trillingen en geluid.
- Weinig onderhoud nodig, met duurzame prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen die betrouwbaarheid en efficiëntie vereisen. Het presteert uitstekend in elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Het is ontworpen om thermische uitzetting te beheren, is ideaal voor systemen met hoge snelheden of blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Dankzij de hoge prestaties is dit lager een onmisbare keuze voor toepassingen die een verhoogde duurzaamheid en precisie vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x58x58 mm |
| Logistiek gewicht | 169 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,10 excl. BTW
/ stuk
€ 54,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen