Groefkogellager PTN 6007, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6007
Rubix:A0407148
Fabrikant:893921
EAN:3660338463761
PTN 6007 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6007 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental13300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10330 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15960 N
Gewicht0,151 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
41,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen