Groefkogellager SKF 6008/W64, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6008/W64
Rubix:03801222
Fabrikant:40713
EAN:07316570372540

Productdetails : SKF 6008 W64 KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen. Dit lager onderscheidt zich door de gemakkelijke montage en soepele werking.
Kenmerken:
Dit eenrijige SKF groefkogellager met stalen plaatkooi heeft een open ontwerp. Dankzij de standaard speling (CN) tussen de kogels en de loopbanen biedt het een lage interne wrijving en maakt het hoge snelheden mogelijk, terwijl de energie-efficiëntie behouden blijft. Door de samenstelling en de capaciteit om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te verwerken, biedt het optimale prestaties in diverse toepassingen. Het is gevuld met Solid Oil, wat oxidatie tegengaat dankzij de synthetische olie aan de binnenkant. Water kan niet mengen met de olie of het Solid Oil-polymeer.
Onderhoud:
Het open ontwerp van dit lager vereist regelmatig onderhoud om maximale prestaties te garanderen. Een strikt onderhoudsprogramma, met regelmatige inspecties van geluid en temperatuur, helpt slijtage te monitoren en de levensduur van het product te verlengen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het bijzonder geschikt is voor omgevingen met lage verontreiniging. Hoewel dit ontwerp het onderhoud vergemakkelijkt, biedt het geen bescherming tegen stof, deeltjes of vloeistoffen, waardoor dit lager blootgesteld is aan externe elementen. Deze eigenschap maakt het ideaal voor schone omgevingen waar de kans op verontreiniging klein is, maar het vereist ook regelmatige controle om degradatie van het smeermiddel te voorkomen. Solid Oil zorgt voor een betere afdichting doordat het vrijwel alle vrije ruimtes opvult, waardoor verontreiniging door vocht aanzienlijk wordt beperkt.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving voor efficiënt en zuinig gebruik
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en smering
- Uitstekende capaciteit om radiale en axiale belastingen te dragen
- Geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen die optimale koeling vereisen
- Geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
- Solid Oil die bestand is tegen reiniging
Toepassingen:
Dit eenrijige lager is geschikt voor transportsystemen, aandrijvingen en handlingapparatuur in omgevingen met lage verontreiniging. Ideaal voor industriële toepassingen, wordt het vaak gebruikt in geleiderollen, textielmachines en katrollen. Dankzij de robuustheid en het gemakkelijke onderhoud is dit product uitermate geschikt voor installaties waar directe toegang tot de componenten nodig is voor directe koeling of smering.
Kenmerken:
Dit eenrijige SKF groefkogellager met stalen plaatkooi heeft een open ontwerp. Dankzij de standaard speling (CN) tussen de kogels en de loopbanen biedt het een lage interne wrijving en maakt het hoge snelheden mogelijk, terwijl de energie-efficiëntie behouden blijft. Door de samenstelling en de capaciteit om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te verwerken, biedt het optimale prestaties in diverse toepassingen. Het is gevuld met Solid Oil, wat oxidatie tegengaat dankzij de synthetische olie aan de binnenkant. Water kan niet mengen met de olie of het Solid Oil-polymeer.
Onderhoud:
Het open ontwerp van dit lager vereist regelmatig onderhoud om maximale prestaties te garanderen. Een strikt onderhoudsprogramma, met regelmatige inspecties van geluid en temperatuur, helpt slijtage te monitoren en de levensduur van het product te verlengen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het bijzonder geschikt is voor omgevingen met lage verontreiniging. Hoewel dit ontwerp het onderhoud vergemakkelijkt, biedt het geen bescherming tegen stof, deeltjes of vloeistoffen, waardoor dit lager blootgesteld is aan externe elementen. Deze eigenschap maakt het ideaal voor schone omgevingen waar de kans op verontreiniging klein is, maar het vereist ook regelmatige controle om degradatie van het smeermiddel te voorkomen. Solid Oil zorgt voor een betere afdichting doordat het vrijwel alle vrije ruimtes opvult, waardoor verontreiniging door vocht aanzienlijk wordt beperkt.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving voor efficiënt en zuinig gebruik
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en smering
- Uitstekende capaciteit om radiale en axiale belastingen te dragen
- Geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen die optimale koeling vereisen
- Geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
- Solid Oil die bestand is tegen reiniging
Toepassingen:
Dit eenrijige lager is geschikt voor transportsystemen, aandrijvingen en handlingapparatuur in omgevingen met lage verontreiniging. Ideaal voor industriële toepassingen, wordt het vaak gebruikt in geleiderollen, textielmachines en katrollen. Dankzij de robuustheid en het gemakkelijke onderhoud is dit product uitermate geschikt voor installaties waar directe toegang tot de componenten nodig is voor directe koeling of smering.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6008 |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,40 excl. BTW
/ stuk
€ 151,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
