Groefkogellager FAG 6219-C4, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6219-C4
Rubix:03025211
Fabrikant:0167215940040
EAN:4012801278096
FAG 6219 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6219 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2730 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,00 excl. BTW
/ stuk
254,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen