Groefkogellager akn 6317 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6317 M/C3/SQ771
Rubix:03434130

Productdetails : AKN 6317 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | sq77 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.242,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.503,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
