Groefkogellager FAG 6003-Z-C3, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6003-Z-C3
Rubix:03022626
Fabrikant:0167170820030
EAN:4012801163576
FAG 6003 Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6003-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren, en biedt een efficiënte oplossing voor diverse industriële toepassingen. Dankzij de enkelrijige kogels is het geoptimaliseerd om zowel radiale als axiale belastingen van gemiddelde intensiteit te dragen, terwijl het een soepele en stille rotatie waarborgt.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn enkelrijige kogellagerconfiguratie, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen. Het is voorzien van een stalen kooi en een metalen afschermplaat, waardoor het een robuust ontwerp heeft dat is gebouwd voor een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs bij hoge snelheden. Het beschikt over een C3 radiaal speling, wat zorgt voor een betere aanpassing aan variërende bedrijfsomstandigheden.

Onderhoud:
Voor optimale prestaties is het aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen binnendringen. Dit lager is tijdens de productie voorgesmeerd, maar afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de specificaties van de fabrikant kan het nodig zijn om de smering te controleren en te vernieuwen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen afschermplaat (schild), die een cruciale rol speelt bij de bescherming tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of opspattend vocht.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige lager levert betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Het biedt uitstekende stabiliteit en een effectieve vermindering van trillingen, wat het gebruikscomfort verhoogt en het geluidsniveau verlaagt. Dankzij de metalen afschermplaat is het beschermd tegen bepaalde vormen van verontreiniging. Het ontwerp zorgt voor een soepele rotatie, waardoor de efficiëntie van machines wordt geoptimaliseerd en onderhoudskosten worden verlaagd.

Toepassingen

Dit FAG groefkogellager is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, reductoren, pompen en ventilatiesystemen. Daarnaast wordt het ook toegepast in productie- en materiaalbehandelingsapparatuur, waar verhoogde betrouwbaarheid essentieel is voor een continue en ononderbroken werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x35x35 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental20300 rpm
Grenstoerental31000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen