Groefkogellager SKF 6206-2RZ/C3GJN, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6206-2RZ/C3GJN
Rubix:03801744
Fabrikant:128981
EAN:7316572264072
SKF 6206-2RZ/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206-2RZ/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht198 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 13,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen